Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.175.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 175 mm furatátmérő | AH7WHU 38DP30

GRAINGER M36050.175.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 175 mm furatátmérő

Raktáron
Tétel: AH7WHU Típus: M36050.175.0001Keresztszám: 38DP30 / 175J02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)146.6mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.180.00mm
Megfelel a horony szélességének4.15mm
Bore Dia számára.175mm
Ingyenes személyi igazolvány184.50mm
AnyagRugóacél
Vastagság4mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.175.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 175 mm furatátmérő
€42.60 /Mértékegység