Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.032.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 32Mm, 50PK | AH7WFA 38DN66

GRAINGER M36050.032.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 32mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7WFA Típus: M36050.032.0001Kereszthivatkozás: 38DN66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)20.6mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.33.70mm
Megfelel a horony szélességének1.3mm
Bore Dia számára.32mm
Ingyenes személyi igazolvány34.40mm
AnyagRugóacél
Vastagság1.2mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1143
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.032.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 32mm, 50PK
€27.83 /csomag