Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.009.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 9 mm, 100 PK | AH7WEA 38DN43

GRAINGER M36050.009.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 9mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7WEA Típus: M36050.009.0001Kereszthivatkozás: 38DN43
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
€15.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.7mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.9.40mm
Megfelel a horony szélességének0.9mm
Bore Dia számára.9mm
Ingyenes személyi igazolvány9.80mm
AnyagRugóacél
Vastagság0.8 mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.009.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 9mm, 100PK
€15.90 /csomag