Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M24540.020.0012 Gépcsavar M2 12Mm lapos acél, 100PK | AG2HJK 31JP72

GRAINGER M24540.020.0012 Gépcsavar M2 12 mm-es lapos acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HJK Típus: M24540.020.0012Kereszthivatkozás: 31JP72
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
€23.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.50mm
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.3.8mm
fej típusaLakás
Hossz12 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységHRB71-HRB99.5
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60915 psi
MenetméretM2 x 0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0266
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M24540.020.0012 Gépcsavar M2 12 mm-es lapos acél, 100PK
€23.60 /csomag