Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M22200.100.0001 Hex Nut M10 x 1.50 Class 2H Steel, 20PK | AH7VZG 38DM02

GRAINGER M22200.100.0001 Hatlapfejű anya M10 x 1.50, 2H osztályú acél, 20PK

Raktáron
Tétel: AH7VZG Típus: M22200.100.0001Kereszthivatkozás: 38DM02
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
€21.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezEgyszerű
Fokozat2H osztály
Magasság10mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M22200.100.0001 Hatlapfejű anya M10 x 1.50, 2H osztályú acél, 20PK
€21.20 /csomag