Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.240.0120 Double Thread Stud Grade 8.8 M24 X 3 X 150Mm, 10PK | AH7VYT 38DL88

GRAINGER M21520.240.0120 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 150 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VYT Típus: M21520.240.0120Kereszthivatkozás: 38DL88
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
€460.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz120mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz150mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)30mm
Menet hossza (B)54mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8015
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.240.0120 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 150 mm, 10PK
€460.11 /csomag