Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.240.0110 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M24 X 3 X 140Mm, 10PK | AH7VYR 38DL87

GRAINGER M21520.240.0110 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 140 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VYR Típus: M21520.240.0110Kereszthivatkozás: 38DL87

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€244.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz110mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz140mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)30mm
Menet hossza (B)54mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4446
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.240.0110 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 140 mm, 10PK
€244.90 /csomag