Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.240.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M24 X 3 X 90Mm, 10PK | AH7VYL 38DL82

GRAINGER M21520.240.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 90 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VYL Típus: M21520.240.0060Kereszthivatkozás: 38DL82
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
€121.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz60
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz90mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)30mm
Menet hossza (B)54mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6987
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.240.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 90 mm, 10PK
€121.47 /csomag