Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.200.0060 Dupla menetes csap, 8.8 fokozat M20 X 2.5 X 90, 25PK | AH7VXX 38DL69

GRAINGER M21520.200.0060 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 90, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VXX Típus: M21520.200.0060Kereszthivatkozás: 38DL69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€375.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz60
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz85mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)25mm
Menet hossza (B)46mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4892
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.200.0060 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 90, 25PK
€375.45 /csomag