Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.140.0050 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M14 X 2 X 75Mm, 50PK | AH7VXC 38DL51

GRAINGER M21520.140.0050 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M14 X 2 X 75 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VXC Típus: M21520.140.0050Kereszthivatkozás: 38DL51

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz50 láb.
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz68mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)18mm
Menet hossza (B)34mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM14 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4474
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.140.0050 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M14 X 2 X 75 mm, 50PK
€145.66 /csomag