Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.100.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK | AH7VWF 38DL31

GRAINGER M21520.100.0060 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VWF Típus: M21520.100.0060Kereszthivatkozás: 38DL31
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
€148.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz60
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz72mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12mm
Menet hossza (B)26mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM10 x 1.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9087
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.100.0060 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK
€148.61 /csomag