Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.100.0020 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M10 X 1.5 X 70, 100PK | AH7VVX 38DL23

GRAINGER M21520.100.0020 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 70, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVX Típus: M21520.100.0020Kereszthivatkozás: 38DL23

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz20 láb.
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz32mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12mm
Menet hossza (B)26mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM10 x 1.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4486
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.100.0020 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 70, 100PK
€104.96 /csomag