Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.080.0050 Dupla menetes csap, 8.8 fokozat M8 X 1.25 X 45, 100PK | AH7VVT 38DL19

GRAINGER M21520.080.0050 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 45, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVT Típus: M21520.080.0050Kereszthivatkozás: 38DL19
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
€89.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz50 láb.
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz60mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)10mm
Menet hossza (B)22mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM8 x 1.25
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0637
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.080.0050 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 45, 100PK
€89.23 /csomag