GRAINGER M20410.120.3000 Menetes rúd acél M12 x 1.75 x 3m | AH7VUY 38DL01

GRAINGER M20410.120.3000 menetes rúd acél M12 x 1.75 x 3 m

Tétel: AH7VUY Típus: M20410.120.3000Kereszthivatkozás: 38DL01
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€102.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz3m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20410.120.3000 menetes rúd acél M12 x 1.75 x 3 m
€102.09 /Mértékegység