Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20380.140.1000 menetes rúd acél M14 x 2.0, 1m hosszúság | AH7VUP 38DK91

GRAINGER M20380.140.1000 menetes rúd acél M14 x 2.0, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VUP Típus: M20380.140.1000Kereszthivatkozás: 38DK91
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
€56.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM14 x 2
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányBal kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9621
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20380.140.1000 menetes rúd acél M14 x 2.0, 1 m hosszú
€56.51 /Mértékegység