Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20380.080.1000 Threaded Rod Steel M8 x 1.25 x 1m | AH7VUL 38DK88

GRAINGER M20380.080.1000 menetes rúd acél M8 x 1.25 x 1 m

Raktáron
Tétel: AH7VUL Típus: M20380.080.1000Kereszthivatkozás: 38DK88
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
€6.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányBal kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3163
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)0.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20380.080.1000 menetes rúd acél M8 x 1.25 x 1 m
€6.23 /Mértékegység