Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20200.040.1000 menetes rúd acél M4 x 0.7, 1m hosszúság | AH7VRX 38DK52

GRAINGER M20200.040.1000 menetes rúd acél M4 x 0.7, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VRX Típus: M20200.040.1000Kereszthivatkozás: 38DK52
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
€5.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0774
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)1.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20200.040.1000 menetes rúd acél M4 x 0.7, 1 m hosszú
€5.74 /Mértékegység