Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.160.0160 Szemcsavar szénacél 4.6 M16X160, 10PK | AH7VPX 38DK06

GRAINGER M16180.160.0160 Szemcsavar szénacél 4.6 M16X160, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VPX Típus: M16180.160.0160Kereszthivatkozás: 38DK06
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
€240.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.16.0mm
Szem kívül Dia.32.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től160.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8868
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.160.0160 Szemcsavar szénacél 4.6 M16X160, 10PK
€240.26 /csomag