Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.080.0140 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X140, 25PK | AH7VNP 38DJ75

GRAINGER M16180.080.0140 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X140, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VNP Típus: M16180.080.0140Kereszthivatkozás: 38DJ75
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
€190.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.8.0mm
Szem kívül Dia.18.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től140.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.597
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.080.0140 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X140, 25PK
€190.96 /csomag