Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.030.0018 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 18, 100PK | AH7VGD 38DH26

GRAINGER M11398.030.0018 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 18, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VGD Típus: M11398.030.0018Kereszthivatkozás: 38DH26
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
€103.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz18mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség5.5mm
AnyagAcél
Csavar méretM3-0.5 x 18
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység7mm
Menet hossza6"
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3352
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.030.0018 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 18, 100 PK
€103.52 /csomag