Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11396.040.0015 hatlapú távtartó 2X belső menet M4X15, 100PK | AH7VFE 38DH04

GRAINGER M11396.040.0015 hatlapú távtartó 2X belső menet M4X15, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VFE Típus: M11396.040.0015Kereszthivatkozás: 38DH04 / 178C35

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekEzüst
Hex szélesség7mm
Belül Dia.M4
Hossz15 "
AnyagAcél
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
típus2X Int. cérna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3474
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11396.040.0015 hatlapú távtartó 2X belső menet M4X15, 100PK
€83.71 /csomag