Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07890.080.0020 készlet Csavar ötvözött acél M8 X 1.25Mm K Kupa 20Mm, 100PK | AG2JKH 31JZ29

GRAINGER M07890.080.0020 készlet csavaros ötvözött acél M8 X 1.25 mm K csésze 20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JKH Típus: M07890.080.0020Keresztszám: 31JZ29 / 159P49
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
€83.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07890.080.0020 készlet csavaros ötvözött acél M8 X 1.25 mm K csésze 20 mm, 100 PK
€83.79 /csomag