Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07890.030.0010 készlet Csavar ötvözött acél M3 X 0.50Mm K Kupa 10Mm, 100PK | AG2JJG 31JZ04

GRAINGER M07890.030.0010 készlet csavaros ötvözött acél M3 X 0.50 mm K csésze 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JJG Típus: M07890.030.0010Kereszthivatkozás: 31JZ04
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
€22.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz10mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07890.030.0010 készlet csavaros ötvözött acél M3 X 0.50 mm K csésze 10 mm, 100 PK
€22.07 /csomag