Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07860.120.0030 Set Screw Alloy Steel M12 X 1.75Mm Flat 30Mm, 50PK | AG2JJA 31JY97

GRAINGER M07860.120.0030 készlet csavaros ötvözött acél M12 X 1.75 mm lapos 30 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JJA Típus: M07860.120.0030Kereszthivatkozás: 31JY97

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€118.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz30mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07860.120.0030 készlet csavaros ötvözött acél M12 X 1.75 mm lapos 30 mm, 50 PK
€118.65 /csomag