Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07852.100.0020 Készlet Csavaros Acél M10 X 1.25Mm Kupa 20Mm, 50PK | AG2JFG 31JY34

GRAINGER M07852.100.0020 Szett csavaros acél M10 X 1.25 mm-es csésze 20 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JFG Típus: M07852.100.0020Kereszthivatkozás: 31JY34
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
€102.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07852.100.0020 Szett csavaros acél M10 X 1.25 mm-es csésze 20 mm, 50 PK
€102.57 /csomag