Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07852.080.0010 Készlet Csavaros Acél M8 X 1.00Mm Kupa 10Mm, 100PK | AG2JEW 31JY23

GRAINGER M07852.080.0010 Szett csavaros acél M8 X 1.00 mm-es csésze 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JEW Típus: M07852.080.0010Keresztszám: 31JY23 / 159N43
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
€24.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz10mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2488
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07852.080.0010 Szett csavaros acél M8 X 1.00 mm-es csésze 10 mm, 100 PK
€24.87 /csomag