Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07850.030.0004 Készlet Csavaros Acél M3 X 0.50Mm csésze 4Mm, 100PK | AG2JCC 31JX54

GRAINGER M07850.030.0004 Szett csavaros acél M3 X 0.50 mm-es csésze 4 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JCC Típus: M07850.030.0004Keresztszám: 31JX54 / 159M74

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€9.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete1.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz4mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07850.030.0004 Szett csavaros acél M3 X 0.50 mm-es csésze 4 mm, 100 PK
€9.80 /csomag