Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.200.0070 Szett csavaros acél M20 X 2.50 mm-es csésze 70 mm-es, 5PK | AG2JBV 31JX47

GRAINGER M07840.200.0070 Szett csavaros acél M20 X 2.50 mm-es csésze 70 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JBV Típus: M07840.200.0070Keresztszám: 31JX47 / 159M67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz70mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6647
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.200.0070 Szett csavaros acél M20 X 2.50 mm-es csésze 70 mm, 5 PK
€94.27 /csomag