Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.140.0016 Készlet Csavaros Acél M14 X 2.00Mm Kupa 16Mm, 25PK | AG2JBG 31JX35

GRAINGER M07840.140.0016 Szett csavaros acél M14 X 2.00 mm-es csésze 16 mm, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2JBG Típus: M07840.140.0016Kereszthivatkozás: 31JX35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz16mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM14 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2866
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.140.0016 Szett csavaros acél M14 X 2.00 mm-es csésze 16 mm, 25 PK
€51.69 /csomag