Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.100.0060 Aljzatkészlet Csavaros kupa M10 X 1.50Mm X 60Mm, 50PK | AG2KVA 31KK29

GRAINGER M07840.100.0060 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M10 X 1.50Mm X 60Mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2KVA Típus: M07840.100.0060Keresztszám: 31KK29 / 159X08

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€110.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.100.0060 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M10 X 1.50Mm X 60Mm, 50PK
€110.47 /csomag