Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS JT2323 zónaszelep 2 utas be/ki Fnpt 3/4 | AD4HCD 41P396

JOHNSON CONTROLS JT2323 zóna szelep 2 utas be / ki Fnpt 3/4

Raktáron
Tétel: AD4HCD Modell: JT2323Kereszthivatkozás: 41P396
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
€91.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható3.5
Csatlakozás típusa / mérete(F) NPT 3/4 "
Mélység1-3 / 4 "
Magasság1.875 "
Nagynyomású zárás30
Max. Vízhőmérséklet.200 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
Normál nyomás bezárás25
típusKétirányú, be / ki
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Zóna szelep, 2 utas, be / ki, (F) NPT 3/4

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méretetípusSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS JM2212 zónaszelep 2 utas izzadságmoduláló 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Izzadság 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€105.25
JOHNSON CONTROLS JM2222 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€112.06
JOHNSON CONTROLS JM2223 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€115.76
JOHNSON CONTROLS JM2322 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2 utas, moduláló test2.75 "€172.73
JOHNSON CONTROLS JM2327 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2 utas, moduláló test2.75 "€172.73
JOHNSON CONTROLS JT2211 zónaszelep 2 utas be/ki izzadás 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Izzadság 1/2 "Kétirányú, be / ki2.62 "€57.92
JOHNSON CONTROLS JT2212 zónaszelep 2 utas be/ki izzadás 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Izzadság 1/2 "Kétirányú, be / ki2.62 "€62.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2323 zóna szelep 2 utas be / ki Fnpt 3/4
€91.10 /Mértékegység