Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.030.0020 Set Csavar M3 X 0.50Mm 20Mm Hossz, 100PK | AH3EWT 31KK18

GRAINGER M07840.030.0020 készletcsavar M3 X 0.50 mm 20 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EWT Típus: M07840.030.0020Kereszthivatkozás: 31KK18

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€41.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.094 "
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.030.0020 készletcsavar M3 X 0.50 mm 20 mm hosszú, 100 PK
€41.31 /csomag