Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.200.0020 Set Screw Steel M20 X 2.50Mm Flat 20Mm, 10PK | AG2HXJ 31JW41

GRAINGER M07810.200.0020 készlet csavaros acél M20 X 2.50 mm lapos 20 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2HXJ Típus: M07810.200.0020Keresztszám: 31JW41 / 159L61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3186
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.200.0020 készlet csavaros acél M20 X 2.50 mm lapos 20 mm, 10 PK
€43.18 /csomag