Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07800.160.0035 készlet Csavaros Acél M16 X 2.00Mm Kúp 35Mm, 25PK | AG2HWK 31JW14

GRAINGER M07800.160.0035 készlet csavaros acél M16 x 2.00 mm kúp 35 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2HWK Típus: M07800.160.0035Kereszthivatkozás: 31JW14

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€114.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz35mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9846
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07800.160.0035 készlet csavaros acél M16 x 2.00 mm kúp 35 mm, 25 PK
€114.08 /csomag