Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07800.120.0050 Készlet Csavar Acél M12 X 1.75Mm Kúp 50Mm, 50PK | AG2HWG 31JW10

GRAINGER M07800.120.0050 készlet csavaros acél M12 x 1.75 mm kúp 50 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HWG Típus: M07800.120.0050Kereszthivatkozás: 31JW10
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
€186.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz50mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5872
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07800.120.0050 készlet csavaros acél M12 x 1.75 mm kúp 50 mm, 50 PK
€186.27 /csomag