Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07800.040.0005 Készlet Csavaros Acél M4 X 0.70Mm Kúp 5Mm, 100PK | AG2Ft 31JV62

GRAINGER M07800.040.0005 készlet csavaros acél M4 x 0.70 mm kúp 5 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HUF Típus: M07800.040.0005Keresztszám: 31JV62 / 159K82

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz5mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07800.040.0005 készlet csavaros acél M4 x 0.70 mm kúp 5 mm, 100 PK
€30.30 /csomag