Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Screw Flat Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 100PK | AH7UYT 38DF53

GRAINGER M07470.040.0040 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M4 x 0.70, 40 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UYT Típus: M07470.040.0040Kereszthivatkozás: 38DF53
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
€17.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.96mm
Fejmagasság2.48mm
fej típusaLakás
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.040.0040 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M4 x 0.70, 40 mm hosszú, 100 PK
€17.42 /csomag