Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.030.0016 Socket Head Cap Screw Flat Steel M3 x 0.50, 16mm Length, 100PK | AH7UYB 38DF38

GRAINGER M07470.030.0016 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UYB Típus: M07470.030.0016Kereszthivatkozás: 38DF38

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.6.72mm
Fejmagasság1.86mm
fej típusaLakás
Hossz16
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.030.0016 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 100 PK
€8.22 /csomag