Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.200.0200 Aljzatfejű csavaros lapos acél M20 x 2.50X200Mm, 5PK | AH7UXK 38DF23

GRAINGER M07400.200.0200 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M20 x 2.50X200Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7UXK Típus: M07400.200.0200Keresztszám: 38DF23 / 164P74
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
€135.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.40.32mm
Fejmagasság10.16mm
fej típusaLakás
Hossz200mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5942
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.200.0200 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M20 x 2.50X200Mm, 5PK
€135.99 /csomag