Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.200.0110 Socket Head Cap Screw Flat Steel M20 x 2.50X110Mm, 5PK | AH7UXE 38DF18

GRAINGER M07400.200.0110 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M20 x 2.50X110Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7UXE Típus: M07400.200.0110Keresztszám: 38DF18 / 164P69
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
€47.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.40.32mm
Fejmagasság10.16mm
fej típusaLakás
Hossz110mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.200.0110 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M20 x 2.50X110Mm, 5PK
€47.09 /csomag