Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.030.0050 Socket Head Cap Screw Flat Steel M3 x 0.50, 50mm Length, 100PK | AH7UVG 38DE73

GRAINGER M07400.030.0050 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.50, 50 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UVG Típus: M07400.030.0050Kereszthivatkozás: 38DE73
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
€157.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.6.72mm
Fejmagasság1.86mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.030.0050 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.50, 50 mm hosszú, 100 PK
€157.07 /csomag