Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U16251.037.0001 Szárnyas anya, 3/8-24 menetméret, 25PK | CG8MEQ 41VA33

FABORY U16251.037.0001 szárnyas anya, 3/8-24 menetméret, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8MEQ Modell: U16251.037.0001Keresztszám: 41VA33 / 177M10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Magasság0.65–0.79 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szárnyfesztávolság1.31 - 1.44 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3474
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U16251.037.0001 szárnyas anya, 3/8-24 menetméret, 25 PK
€52.15 /csomag