Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.120.0025 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M12 x 1.75, 25mm hosszúság, 50PK | AH7UQM 38DD85

GRAINGER M07160.120.0025 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M12 x 1.75, 25mm hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7UQM Típus: M07160.120.0025Keresztszám: 38DD85 / 164N38
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
€32.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaHengeres
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7856
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.120.0025 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M12 x 1.75, 25mm hosszúság, 50PK
€32.68 /csomag