Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.060.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 35mm hossz, 100PK | AH7UMT 38DD21

GRAINGER M07160.060.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 35mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UMT Típus: M07160.060.0035Keresztszám: 38DD21 / 164M73
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
€24.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9832
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.060.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 35mm hosszúság, 100PK
€24.68 /csomag