Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07151.080.0030 Aljzatfej sapka csavaros gomb Acél M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK | AH7UJB 38DC36

GRAINGER M07151.080.0030 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UJB Típus: M07151.080.0030Kereszthivatkozás: 38DC36

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.14mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaGomb
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07151.080.0030 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK
€32.03 /csomag