Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07151.050.0050 Aljzatfej sapka csavaros gomb Acél M5 x 0.80, 50mm hosszúság, 100PK | AH7UHB 38DC13

GRAINGER M07151.050.0050 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M5 x 0.80, 50 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UHB Típus: M07151.050.0050Kereszthivatkozás: 38DC13
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
€29.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.9.5mm
Fejmagasság2.75mm
fej típusaGomb
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6903
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07151.050.0050 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M5 x 0.80, 50 mm hosszú, 100 PK
€29.33 /csomag