Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07151.030.0016 Aljzatfej sapka csavaros gomb Acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 100 PK | AH7UFY 38DA86

GRAINGER M07151.030.0016 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UFY Típus: M07151.030.0016Kereszthivatkozás: 38DA86
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
€9.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.5.7mm
Fejmagasság1.65mm
fej típusaGomb
Hossz16
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0914
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07151.030.0016 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 100 PK
€9.97 /csomag