Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07141.060.0040 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M6 x 1.00, 40mm Length, 100PK | AH7UAZ 38CZ73

GRAINGER M07141.060.0040 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M6 x 1.00, 40 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UAZ Típus: M07141.060.0040Kereszthivatkozás: 38CZ73
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
€40.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb peremes
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07141.060.0040 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M6 x 1.00, 40 mm hosszú, 100 PK
€40.23 /csomag