Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07141.030.0008 Aljzatfejsapka csavaros gomb Karimás acél M3 x 0.5, 8mm hossz, 100PK | AH7TZU 38CZ45

GRAINGER M07141.030.0008 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M3 x 0.5, 8 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7TZU Típus: M07141.030.0008Keresztszám: 38CZ45 / 164J97
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
€8.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.5.7mm
Fejmagasság1.65mm
fej típusaGomb peremes
Hossz8"
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0504
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07141.030.0008 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M3 x 0.5, 8 mm hosszú, 100 PK
€8.72 /csomag