Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.240.0070 Vállcsavar metrikus acél M20 X 2.5Mm, 2PK | AG2KLW 31KG40

GRAINGER M07111.240.0070 Vállcsavar metrikus acél M20 X 2.5 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KLW Típus: M07111.240.0070Kereszthivatkozás: 31KG40
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
€95.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.36.39mm
Fejmagasság16mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője39.39mm
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia24mm
Vállhossz70mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza27mm
MenetméretM20 x 2.5
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8334
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.240.0070 Vállcsavar metrikus acél M20 X 2.5 mm, 2PK
€95.70 /csomag